• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145812 - LED FIL Cross T30X300 E27 7W

  • BAI LED Filament Cross T30X300mm E27 7W (49W) 620lm 1900K Or Gradable 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145812
    • Référence Sonepar : 03637145812
    • EAN : 8714681458129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Cross T30X300mm E27 7W (49W) 620lm 1900K Or Gradable 230V-240V 320° Lampe LED Filament

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 1900K, les lampes à filament LED Cross émettent une teinte de lumière blanc chaude. Ces sources lumineuses sont également dimmables, la forme et la couleur peuvent déterminer l'atmosphère dans les pièces où elles sont utilisées. Les filaments LED de la série Cross donnent un effet spécial et gracieux. De plus, ils sont très économes en énergie et durent longtemps.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver