• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145818 - EcoDim ED-10046 LED Spot 5W

  • ECO DIM ED-10022 Encastré LED 5W WarmDim 3000K-2000K 60° IP54 85x26mm Orientable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145818
    • Référence Sonepar : 03637237292
    • EAN : 8719322372925
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ECO DIM ED-10022 Spot Encastré LED 5W WarmDim 3000K-2000K 60° IP54 85x26mm Orientable Rond Noir Diamètre d'encastrement 55mm sans le driver

•Les Atouts de l'article:

Ce spot de meuble rond noir 2700K est étanche aux éclaboussures (IP54, convient également pour la salle de bain) et a une profondeur d'encastrement extrêmement faible de seulement 14 mm. Ces spots sont souvent utilisés dans les étagères, par exemple, des armoires de meubles et/ou sous les armoires de cuisine. La couleur de la lumière est de 2700K blanc chaud et le spot consomme 3W et donne 240 lumens de lumière. La puce LED COB a une valeur CRI élevée > 90, ce qui garantit une bonne reproduction des couleurs. Les projecteurs sont fournis avec 1,5 mètre de câble avec une fiche qui s'insère dans le bloc de couplage du transformateur correspondant. Ce transformateur doit être commandé séparément. Dimmable jusqu'à 5% (à l'achat d'un transformateur LED dimmable assorti).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver