• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145829 - RoBust Ruban LED 25m HO 840

  • RoBust Ruban LED Chantier 25 mtr + dérouleur 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145829
    • Référence Sonepar : 03637145829
    • EAN : 8714681458297
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust LED Ruban LED chantier 25 mtr Haute luminosité (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7mm sur dérouleur + Câble alimentation 1.5 m monté + colle & embout - éclairage chantier, construction, rénovation, éclairage ponctuel extérieur

•Les Atouts de l'article:

Le Robust LED Rope HO fait partie de la gamme éclairage de chantier Bailey Robust. C’est un ruban LED lumineux très résistant, en longueur de 25 m, destiné à sécuriser les chantiers, les espaces et allées extérieures. Ce ruban léger, classe II, résiste à l'eau (IP65) et aux chocs car il est moulé dans une enveloppe silicone. Avec 60 LED par mètre (760 lumen par mètre), le ruban émet une lumière froide (4000K) avec un angle de 120°. Livré sur un touret, il peut être enroulé facilement pour être ré-utilisé après chaque chantier. Notre ruban Robust est facile à connecter, il est fourni avec un cordon d’alimentation 230V de 1,5 mètre, monté, avec redresseur AC/DC intégré. Des clips de fixation sont aussi disponibles (article 145830). Le ruban est sécable tous les 100 cm et peut être raccourci, en utilisant de la colle PVC standard (non fournie) et un embout (également vendu séparément sous le code article 145831). Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver