• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145864 - LED Ecoplus T8 1200 20W 965

  • BAI Ecoplus T8 LED Tube 29x1200mm G13 20W (36W) 2400lm 6500K IRC90 Verre EM + AC
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145864
    • Référence Sonepar : 03637145864
    • EAN : 8714681458648
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus T8 LED Tube 29x1200mm G13 20W (36W) 2400lm 6500K CRI90 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux - Fonctionnement sur ballast ferro existant ou direct secteur 230V

•Les Atouts de l'article:

Les lampes Ecoplus lumière du jour sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 6500K, une indice de couleurs optimale Ra90 - IRC90 (= 1A). Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série et pour un fonctionnement avec ballast électronique. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à + 40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver