• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145868 - LED Ecoplus T8 Switch 1500mm 3000-6500K

  • Tube LED Ecoplus T8 Switch 28x1500mm G13 22W (58W) 2320-2420lm CCT: 3000K-6500K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145868
    • Référence Sonepar : 03637145868
    • EAN : 8714681458686
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus T8 Switch LED Tube 28x1500mm G13 22W (58W) 2320-2420lm Teinte réglable 3000K 4000K 6500K CRI80 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 220° Temp. -20°C/25°C Alt T26 TLD Lumilux - Fonctionnement sur ballast ferro existant ou direct 230V

•Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Ajustez la température de couleur de votre éclairage à la température de couleur souhaitée en appuyant simplement sur un interrupteur. Choisissez entre trois teintes : 3000K, 4000K ou 6500K. Remplacez le starter existant du tube fluorescent par le starter LED (fourni). Plage de température ambiante: -20°C à +25°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver