• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145869 - LED T8 1200 18W 840 Détect. + veille 20%

  • Ecoplus T8 LED Tube 29x1200mm G13 18W 2160lm 4000K IRC80 Détecteur + veille 20%
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145869
    • Référence Sonepar : 03637145869
    • EAN : 8714681458693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus T8 Tube LED avec détecteur mouvement intégré 29x1200mm G13 18W (36W) 2160lm 4000K IRC80 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux - Fonctionnement sur ballast ferro existant ou direct 230V

•Les Atouts de l'article:

Tube LED Ecoplus T8 avec culot G13 et détecteur de mouvement. Après détection, la lampe s'allume à 100%. Après une minute sans détection, le tube LED repasse en mode veille (= env. 20 % de flux lumineux). Ce tube peut fonctionner sur le ballast ferromagnétique existant, en remplaçant le starter du tube fluorescent par le starter LED (fourni), ou bien en direct 230V. Ne convient pas pour une connexion en série. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver