• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145872 - LED 2D TC-DDEL GR10q 4P 12.5W

  • BAI LED 2D TC-DDEL GR10q 4 PIN 12.5W (28W) 1600lm 3500K 270° 23x201mm Universel
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145872
    • Référence Sonepar : 03637145872
    • EAN : 8714681458723
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED 2D TC-DDEL GR10q 4 broches 12.5W (28W) 1600lm 3500K 270° 23x201mm Opale CCG Sur ballast ferromagnétique existant + ou direct secteur AC 230V-240V

•Les Atouts de l'article:

La lampe Bailey Lights LED 2D est une alternative pratique, fiable et abordable aux anciennes lampes fluocompactes 2D utilisées dans les hublots. Les lampes LED 2D de Bailey permettent un remplacement direct des lampes 2D 28W 4 broches, fonctionnant sur ballasts ferromagnétiques ou en direct 230V (Voir Mode d'emploi). Le luminaire équipé de LED 2D permettra de réaliser d'énormes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance grâce à la durée de vie plus longue des lampes. La forme 2D classique offre une distribution de lumière uniforme qui satisfera les utilisateurs finaux. Utilisation en 230V direct ou sur ballast ferromagnétique existant. Remplacez l'ancien starter pour lampe fluorescente par le starter LED (inclus dans l'emballage). Plage de température ambiante: -10°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver