• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145875 - Lampe à poser LED Charge&Go BL

  • BAI Lampe à poser LED Charge&Go Blanc 3.5W 2700K 210lm IP54 DIM Rechargeable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145875
    • Référence Sonepar : 03637145875
    • EAN : 8714681458754
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe à poser LED Charge&Go Blanc 3.5W 2700K 210lm IP54 Gradable Rechargeable USB-C (cordon fourni) 5V DC 380x105mm Base lestée anti-dérapante- idéal terrasses café / restaurant

•Les Atouts de l'article:

Avec la lampe à poser rechargeable Charge&Go, Bailey élargit sa gamme de produits pour le secteur CHR (café-hôtellerie-restauration) et pour l’extérieur en même temps. Ces lampes de table au design épuré, en métal, sont sans fil et peuvent être chargées grâce au câble USB-C 5V DC fourni. Deux tubes métalliques sont inclus, pour ajuster la hauteur à 38cm ou 26cm. Elles émettent une lumière chaude en 2700K (210 lumens), avec possibilité de varier le flux en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé. La base carrée lestée possède une semelle anti-dérapante. La charge complète de la batterie prend 5 heures, après quoi la lampe peut fonctionner pendant 6 à 10 heures. Si vous souhaitez charger plusieurs lampes en même temps, choisissez le chargeur multiple 145894 (jusqu’à 10 lampes). Cette lampe élégante est résistante aux projections d’eau et à la pluie (IP54), donc si vous oubliez de la rentrer pendant une averse, ce n'est pas un problème. Disponible en noir, blanc et doré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver