• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145882 - LED Ecoplus T8 HO 600 8W 840

  • BAI Ecoplus T8 HO LED Tube 26x600mm G13 8W (18W) 4000K 1280lm Verre EM + AC
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145882
    • Référence Sonepar : 03637145882
    • EAN : 8714681458822
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus T8 HO LED Tube 26x600mm G13 8W (18W) 4000K 1280lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +25°C Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux - Fonctionnement sur ballast ferro existant ou direct secteur 230V

•Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Cette version Ecoplus a un rendement lumineux élevé (HO). Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à +25°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver