• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145885 - LED Ecoplus T5 HF 288 G5 4W

  • BAI Ecoplus T5 HF Tube LED 16x288mm G5 4W (8W) 470lm 4000K Verre 270° pour BAES
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145885
    • Référence Sonepar : 03637145885
    • EAN : 8714681458853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus T5 HF Tube LED Haute Fréquence 16x288mm G5 4W (8W) 470lm 4000K Verre 270° Fonctionnement sur ballast électronique existant - Alternative Specfill Mini HQ - Temp. -20°C +40°C - Spécial BAES (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité)

•Les Atouts de l'article:

La lampe LED Ecoplus T5 HF est spécialement conçue pour les luminaires haute fréquence avec EVSA. L'avantage de cette LED par rapport au tube fluorescent est une consommation d'énergie réduite de 50%. Convient pour remplacer les tubes fluorescents 8W. La lampe peut également être utilisée avec une batterie de secours.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver