• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145893 - Lot 3pcs T2 11W/840 W4.3 7X422mm

  • Lot 3 tubes T2 11W/840 4000K 570lm W4.3 7x422mm sans picots - Ballast électron.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145893
    • Référence Sonepar : 03637145893
    • EAN : 8714681458938
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 3 tubes fluorescents miniatures T2 11W/840 4000K 570lm Culot: W4.3 Diam. 7mm Longueur: 422mm sans les broches - Alimentation uniquement sur ballast électronique Alt. Lumilux FM - Applications: miroirs / agencement / vitrines etc...

•Les Atouts de l'article:

Les tubes fluorescents T2 extra-fins, d'un diamètre de seulement 7 mm, sont utilisés comme objets et effets d'éclairage dans les magasins, les expositions et les musées. Les lampes sont adaptées aux applications à espace restreint telles que l'éclairage d'étagères, les présentoirs, les caissons lumineux, les vitrines, les lampes à miroir, les luminaires de meubles et l'éclairage de peinture. Utiliser uniquement avec des ballasts électroniques spécialement développés pour les lampes fluorescentes miniatures.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver