• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145897 - LED Silhouette Sapin de Noël

  • BAI LED Silhouette Sapin de Noël G95 E27 vers le haut 2W 170lm Vert Clair 320°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145897
    • Référence Sonepar : 03637145897
    • EAN : 8714681458976
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Silhouette Sapin de Noël G95 E27 vers le haut 2W 170lm Vert Clair 320° 220-240V 95x140mm Gradable - A combiner avec suspensions déco Bailey ou guirlandes PARTY avec douille E27

•Les Atouts de l'article:

"Dans la série Led Filament Silhouette, le filament détermine le caractère de la lampe. L'état de la technique actuel , nous donne plein de possibilités de positionner les filaments flexibles dans toutes sortes de formes et de positions. Les lampes LED sont bien sûr économes en énergie et disposent d'un culot E27 pour pouvoir être vissées dans la plupart des lampes suspendues. Dans le cas de cette version, le filament de Sapin de Noël est placé "base vers le haut". Ne convient donc pas aux lampes de table. Pour un luminaire assorti, consultez la vaste gamme Bailey.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver