• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145902 - LUMILUX© T5 HO G5 1449 49W 840

  • LEV LUMILUX© Tube Fluorescent T5 HO G5 16x1449mm 49W 4000K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145902
    • Référence Sonepar : 03637079671
    • EAN : 4050300796710
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Tube fluorescent LUMILUX© T5 HO G5 16x1449mm 49W 4000K 4310lm gradable IRC 80

•Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes tubulaires 16mm, haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : max 24000h (avec QUICKTRONIC ECG). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (Ra : 8089). Gradable. Bénéfices produit : Excellent flux lumineux. Jusqu'à 20% plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50% inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Industrie. Bâtiments publiques. Des bureaux. Tunnels, passages souterrains. Places de parking. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver