• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145919 - CM-T Iodures G12 35W 830 3500lm

  • CM-T G12 85V 35W 3000K 3500lm 20x100mm V±45° IRC80-90 10.000h iodures métal.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145919
    • Référence Sonepar : 03637145919
    • EAN : 8714681459195
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI CM-T G12 85V 35W 3000K 3500lm 20x100mm V±45° IRC80-90 10.000h Ceramic Metal Halide CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T Lampe iodures métallique compact

•Les Atouts de l'article:

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien du flux lumineux sur la durée, un bon rendement tout en conservant une longue durée de vie. Le culot de la lampe est en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées pour l'éclairage de magasins, vitrines et musées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver