• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145951 - TForce LED Road E27 26W (70W) 4200lm

  • PHI TForce LED Road E27 230V 26W (70W) 4200lm 730 38x210mm LED HID
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145951
    • Référence Sonepar : 03637000412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI Lampe TrueForce LED Road E27 230V 26W (70W) 4200lm 730 38x210mm LED HID pour éclairage routier

•Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips TrueForce LED Road SON offrent une solution LED simple et durable avec une courte période d'amortissement en remplacement des lampes à décharge à haute intensité (DHI) classiques. Ces lampes LED de la série à succès TrueForce de Philips servent principalement à l'éclairage public, comme les lampadaires ou l'éclairage routier.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver