• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145958 - CP60 EXC PAR64 GX16d 1000 VNSP

  • OSR CP60 EXC PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP 12° 3100K 300h 152.4x204mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145958
    • Référence Sonepar : 03637235921
    • EAN : 4062172359214
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR CP60 EXC PAR64 GX16d 240V 1000W VNSP 12° 3100K 300h 152.4x204mm Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs cohérentes tout au long de la vie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver