• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145977 - LED GU5.3 10V-30VDC 5W 840 38°

  • BAI BaiSpot LED Réflecteur MR16 GU5.3 10V-12V-24V-28V/DC ou 12V AC/DC 5W 4000K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145977
    • Référence Sonepar : 03637145977
    • EAN : 8714681459775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur MR16 GU5.3 10V-12V-24V-28V/DC ou 12V AC/DC 5W 4000K 38° 580lm (50W) 50x50mm

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Large plage de tension: 24V-28V / DC ou 12V AC / DC. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver