• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146004 - EcoDim 10044 LED Spot 3W IP54

  • ECO DIM ED-10044 Spot / Downlight 3W LED 2700K 90° IP54 62x14mm Rond blanc
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146004
    • Référence Sonepar : 03637237290
    • EAN : 8719322372901
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ECO DIM ED-10044 Spot 3W LED 2700K 90° IP54 62x14mm Dimmable jusqu'à mini 5% - Rond Blanc - Diam. perçage 55mm - Driver à commander séparément (ref 146005) - Câble alimentation 1,50m - Faible épaisseur (14mm) Idéal meubles / salle de bains

•Les Atouts de l'article:

Ce spot de meuble rond blanc 2700K est étanche aux éclaboussures (IP54, convient également pour la salle de bain) et a une profondeur d'encastrement extrêmement faible de seulement 14 mm. Ces spots sont souvent utilisés dans les étagères, par exemple, des armoires de meubles et/ou sous les armoires de cuisine. La couleur de la lumière est de 2700K blanc chaud et le spot consomme 3W et donne 240 lumens de lumière. La puce LED COB a une valeur CRI élevée > 90, ce qui garantit une bonne reproduction des couleurs. Les projecteurs sont fournis avec 1,5 mètre de câble avec une fiche qui s'insère dans le bloc de couplage du transformateur correspondant. Ce transformateur doit être commandé séparément. Dimmable jusqu'à 5% (à l'achat d'un transformateur LED dimmable assorti).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver