• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146007 - Torche LEDinspect SLIM MAX LEDIL410

  • OSR LED Lampe Torche Slim Max 1000 LEDIL410 6000K 1000lm Aimantée Orientable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146007
    • Référence Sonepar : 03637235567
    • EAN : 4062172355674
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED Torche d'inspection Slim Max 1000 LEDIL410 365x65x50mm 6000K 1000lm batterie Li-ion 3.7V rechargeable aimantée - flux réglable - autonomie 1h30 à 100% - jusqu'à 10h30 selon flux - chargeur inclus - idéale pour chantier, camping...

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe d'inspection de haute qualité est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec un variateur intégré, le SLIM MAX 1000 vous permet de sélectionner le bon niveau de luminosité avec jusqu'à 1000 lm pour la tâche à accomplir. La conception ultra-mince combinée au positionnement multi-angle offre une flexibilité et une capacité de réglage maximales pour fournir de la lumière exactement là où elle est nécessaire. Le SLIM MAX 1000 est rechargeable et sans fil avec une batterie Li-ion et peut donc fournir un flux lumineux constant. La lampe a une durée d'utilisation allant jusqu'à 1,5 heure à un rendement lumineux élevé ou jusqu'à 10,5 heures à un faible rendement lumineux. Le câble de charge et l'adaptateur secteur sont inclus dans la livraison. Cette lampe d'inspection est protégée conformément à la classe de protection IP IP65 et IK06. Cette lampe d'inspection a un crochet intégré et des aimants pour un travail mains libres.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver