• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146009 - LED Corn Switch CCT E40 105-155W IP42

  • LED Corn Switch E40 105W-155W / Flux 14300lm-24000lm 3000K 4000K 5000K IP42
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146009
    • Référence Sonepar : 03637146009
    • EAN : 8714681460092
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED Corn Switch E40 Teinte et flux sélectionnables 105W=14300lm 125W=17500lm 155W=24000lm - Teintes 3000K/4000K/5000K. Alimentation: 100V-260V sans ballast - 102x212mm IP42 Ventilateur intégré - Applications: éclairage public / industriel

•Les Atouts de l'article:

La durabilité ne consiste pas seulement à remplacer les anciennes sources lumineuses par une version plus économe en énergie, mais également à réutiliser les luminaires existants. C'est encore plus durable lorsque 9 versions différentes sont combinées en 1 produit. Cela permet d'économiser sur le transport et le stockage. La particularité de la série Switch est qu'en ajustant simplement un interrupteur, la puissance (105W, 125W ou 155W) et la couleur de la lumière peuvent changer (3000K, 4000K ou 5000K). C'est juste une pensée intelligente et verte. Le ventilateur intégré assure un refroidissement actif. Installation : débrancher le ballast avant utilisation. Position de combustion : universelle. La température de fonctionnement est 45°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver