• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146028 - SPIRALED Rustika ST64 E27 DIM Or 200lm

  • spiraled Rustika ST64 E27 4W 1900K Or 200lm (21W) DIM 230V-240V IRC90
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146028
    • Référence Sonepar : 03637146028
    • EAN : 8714681460283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Rustika ST64 E27 4W 1900K Or 200lm (21W) Gradable 230V-240V IRC90-100 320° 64x146mm Lampe LED Filament Déco Déco

•Les Atouts de l'article:

"En 2016, Bailey Lights a révolutionné le secteur des sources LED avec une version LED de l'ancienne ampoule à filament de carbone. Les lampes Spiraled® imitent l'esthétique et l'atmosphère de cette lampe très utilisée par le passé. Ces lampes aussi appelées "Rustika" ont un filament LED extra fin et sont donc similaires à leurs prédécesseurs en incandescence. De plus, les Spiraled® sont très économes en énergie, car en plus de la lumière, elles apportent également un effet d'ambiance inégalable. Au fil des années, la gamme s'est élargie et c'est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus abouties sur le marché professionnel. Les Spiraled® durent beaucoup plus longtemps que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont dimmables, veuillez consulter la liste des gradateurs compatibles. Spiraled® est une marque déposée par Bailey.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver