• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146035 - LED R7s HO 28x118mm 19W 2452lm

  • LED R7s Forte puissance (HO) 28x118mm 19W 2700K 2452lm (150W) Gradable 240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146035
    • Référence Sonepar : 03637146035
    • EAN : 8714681460351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED R7s Forte puissance (HO) 28x118mm 19W 2700K 2452lm (150W) Gradable 230V-240V 300° - Utilisation recommandée dans luminaires ouverts ou correctement ventilés pour assurer durée de vie et éviter surchauffe

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration. Éclairage 360°, tout comme la lampe halogène. Cette version du R7s est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C. Un luminaire ouvert est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver