• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146040 - LED Dulux S EM & AC mains G23

  • LEV Dulux S LED EM & AC mains G23 3.5W 360lm 3000K Dépolie 230V-240V 130° 32x135
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146040
    • Référence Sonepar : 03637000414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Dulux S LED EM & AC mains G23 3.5W 360lm 3000K Dépolie 230V-240V 130° 32x135mm LED-lamp Alt PLS

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver