• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146041 - LED Hublot Switch 7.5W IP54

  • BAI Hublot LED Switch Ovale 4.5W-7.5W 420-750lm IP54 3000K-4000K Gris/Blanc
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146041
    • Référence Sonepar : 03637146041
    • EAN : 8714681460412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Hublot LED Bulkhead Switch Ovale 4.5W-7.5W Flux réglable 420-750lm IP54 IK08 Teinte 3000K à 4000K - peut être installé en plafonnier Corps en PC gris 165x95x65mm / Connection en chaine possible grâce aux 5 entrées / sorties de câble

•Les Atouts de l'article:

Ce luminaire mural ou luminaire de sous-sol typique est également appelé Bulleye, Bully, Bulkhead ou Hublot. Le corps gris clair et le diffuseur blanc opale sont en polycarbonate robuste (IK08) et résistant aux UV. La particularité de ce hublot est qu'il dispose de 2 fonctions Switch. Cela permet de régler à l'avance la consommation en watts (4,5W ou 7,5W et donc le flux associé) et la teinte de la lumière (blanc chaud 3000K ou blanc froid 4000K). C'est très pratique si vous voulez pouvoir faire le meilleur choix sur place. Il y a 5 entrées/sorties de câble, donc l'alimentation et la connexion traversante ne posent aucun problème. Etanche IP54. Ce luminaire économe en énergie est fourni sans câble et est facile à installer. Les applications typiques sont les caves et sous-sols, les halls d'entrée, cours et patios, couloirs, hangars, ateliers et garages.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver