• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146053 - LED Ecoplus T5 HE 849 12W 840 230V

  • Tube LED Ecoplus T5 16x849mm 12W (21W) 4000K HE 1800lm Verre 230° Direct 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146053
    • Référence Sonepar : 03637146053
    • EAN : 8714681460535
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube LED Ecoplus T5 16x849mm G5 12W (21W) 4000K HE 1800lm Verre 230° Direct 120V-130V 230V-240V AC - Démonter ballasts avant utilisation -20°C / +45°C

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver