• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146061 - Torche LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL

  • Lampe Torche LED Utility 1000 LEDIL407 588x50x48mm 6500K 1000lm rechargeable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146061
    • Référence Sonepar : 03637000422
    • EAN : 4062172338356
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Lampe Torche LED d'inspection Utility 1000 LEDIL407 588x50x48mm 6500K - 2 niveaux d'éclairement 400lm et 1000lm 7.4V rechargeable - Corps rotatif 360° - Embouts aimantés orientables - Fourni avec chargeur et cordon

•Les Atouts de l'article:

Conçu dans un souci de polyvalence, l'UTILITY 1000 combine une base à cliquet magnétique à 180° avec un boîtier rotatif à 360°. Cela signifie que la lampe d'inspection peut être utilisée de manière autonome ou mains libres et peut être positionnée de différentes manières pour s'assurer que la zone de travail est bien éclairée. Avec deux fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 1000 lm et basse jusqu'à 400 lm - il produit un flux lumineux qui peut être adapté à la tâche à accomplir. Cette lampe d'inspection est idéale comme lampe pour l'artisanat, les réparations automobiles et un usage quotidien. Comprend un câble de charge et un chargeur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver