• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146074 - 2x LED SV8.5 12X36 24V 2.5W

  • Blister de 2 lampes LED navettes SV8.5 12x36mm 24V 2.5W 6000K 60lm 180° Canbus
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146074
    • Référence Sonepar : 03637146074
    • EAN : 8714681460740
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Blister 2pcs lampes miniatures LED navettes culot SV8.5 12x36mm 24V 2.5W 6000K 60lm 180° Double Polarité - Compatible protocole Canbus (transfert d'informations d'un composant vers l'ordinateur de bord, par exemple si lampe défectueuse.

•Les Atouts de l'article:

CAN (Anglais) est l'abréviation de : Controller Area Network (Anglais). Un bus est un câble fin le long duquel des signaux numériques peuvent être envoyés. Le bus CAN est un protocole série permettant le transfert de données entre les composants électroniques d'une voiture, sans l'intervention d'un ordinateur central. Face à la demande de produits plus durables, un grand nombre de lampes miniatures et de signalisation traditionnelles sont désormais également disponibles en LED. Si vous recevez un message sur l'ordinateur de bord et/ou affichez sur le tableau de bord de votre véhicule qu'une lampe spécifique est cassée, cela signifie que votre véhicule dispose d'un système Canbus. Le système canbus mesure donc la diminution du courant traversant une lampe spécifique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver