• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146075 - 2x LED H7 PX26D 12V 19W

  • Pack 2 lampes phares auto LED H7 PX26D 12V 19W 1500lm 6000K 13.8x81.3mm 1500h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146075
    • Référence Sonepar : 03637215504
    • EAN : 4062172155045
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pack de 2 lampes LED homologuées pour phares de véhicules type H7 PX26D 12V 19W 1500lm 6000K 13.8x81.3mm 1500h - OSR 64210DWNB *Lampe LED homologuée ECE pour circulation routière, voir notice BAILEY pour liste véhicules compatibles

•Les Atouts de l'article:

"Grâce au modèle NIGHT BREAKER H7-LED, fabriqué par OSRAM, la première lampe LED homologuée* pour usage routier est maintenant disponible. C'est une lampe "plug-and-play", directement connectable, qui offre aux conducteurs des avantages significatifs : la teinte en blanc froid 6000K apporte jusqu'à 220% de luminosité en plus, par rapport à la norme ECE R112, la durée de vie est 5 fois supérieure aux lampes halogènes et 50% d'éblouissement en moins pour les autres usagers de la route. D'autres lampes LED sont disponibles (non-approuvées par l'ECE) notamment pour équiper les engins de chantier, mais non-homologuées pour la route. Un lien sur la notice BAILEY permet de vérifier la compatibilité avec votre véhicule et les accessoires éventuels pour ces lampes LED. *lampe LED homologuée - utilisable seulement dans les pays qui l'approuvent ou qui ont une homologation équivalente, vérifiez la liste des véhicules et phares compatibles grâce au lien dans la notice.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver