• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146077 - Spot 1/4 Tour GU10 Carré Noir 93x93mm

  • Spot Encastré Carré Orientable GU10 230V Noir Mat Alu 93x93mm 1/4 Tour complet
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146077
    • Référence Sonepar : 03637146077
    • EAN : 8714681460771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spot Encastré Carré Orientable (+/-20°) GU10 230V Noir Mat Alu 93x93mm 1/4 de Tour Classe 2 - Diamètre d'encastrement: 80mm - Ensemble complet collerette + douille GU10 + patère pré-connectée - IP20 Downlight

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré avec cadre en aluminium. Adapté pour les lampes reflecteur avec culot GU10 / GZ10 à tension de secteur. Maximum 50W. Comprend un kit de montage douille GU10 (patère et douille GU10 pré-connectée). Fixation de la lampe par bague 1/4 tour. Peut pivoter jusqu'à 20 °.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver