• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146109 - LED PL Glass TC-SEL 2G7 4P 4.5W 830 230V

  • LED PL Glass (Verre) 2G7 4P TC-SEL 4.5W (9W) 3000K Dépolie 530lm 230V-240V 270°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146109
    • Référence Sonepar : 03637146109
    • EAN : 8714681461099
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED PL GLASS (Verre) 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 3000K Dépolie 530lm 230V-240V 270° 37x145mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C Lampe LED Alt PLS Dulux S/E

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL 2G7 (à quatre broches) TC-SEL remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme éclairage d'orientation. Cette série LED PL a la même forme et les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. De plus, comme leurs prédécesseurs, elles sont en verre, ce qui assure la même uniformité de lumière. Elles sont une alternative éco-responsable 1-pour-1. Connecter directement à la tension du secteur (AC). Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG), démonter le ballast avant d’utilisation!

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver