• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146114 - LEDriving LIGHTBAR VX180-SP DR 12V 18W

  • OSR LEDriving LED PROJECTEUR VX180-SP DR 12V 18W 6000K 2100lm IP6K8/IP6K9K 5000h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146114
    • Référence Sonepar : 03637236528
    • EAN : 4062172365284
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LEDriving LED Projecteur VX180-SP DR 12V 18W 6000K 2100lm IP6K8/IP6K9K 5000h 168x62x74mm E9 homologué ECE R10, R149 - Equipement de véhicules utilitaires, engins de chantiers, camions, tracteurs et matériel agricole

•Les Atouts de l'article:

Grâce au projecteur linéaire pour véhicules OSRAM LEDriving Lightbar VX180-SP DR, on atteint une visibilité considérable de nuit sur les routes, sentiers forestiers, et en tout-terrain. Avec ses 12 LED haute puissance et son optique spécialement étudiée, ce projecteur a une portée jusqu’à 200 mètres et offre au conducteur une visibilité très importante sur la route et en dehors. Que ce soit en pleine nuit ou avec des conditions climatiques difficiles, la lumière en 6000°Kelvin offre un éclairage semblable à la lumière du jour. Les projecteurs OSRAM LEDriving Driving Lights sont conformes à la réglementation ECE et peuvent donc être utilisés également en circulation sur voies publiques. Important : des normes complémentaires à la réglementation européenne concernant l’installation et l’usage peuvent s’appliquer suivant les pays, nous vous conseillons de vous référer aux législations en vigueur dans votre pays.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver