• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146152 - LED FIL T28x115 E14 DIM 8.5W

  • Lampe LED Filament T28x115mm E14 240V 8.5W (85W) 1250lm 3000K Claire Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146152
    • Référence Sonepar : 03637146152
    • EAN : 8714681461525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED Filament forme tubulaire T28x115mm E14 220-240V 8.5W (85W) 1250lm 3000K Claire Gradable - pour luminaires / lustres décoratifs type FLOS ou équivalents

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Dans cette version dépolie, le verre est dépoli et la lumière est bien répartie uniformément. Grâce à la teinte de lumière chaude 2700K, les lampes sont également agréables à l'œil. Cette lampe est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur). Cette Led peut être utilisée dans le FLOS IC Lights.