• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146181 - LED PAR16 GU10 2.4W 827 380lm

  • Lampe LED GU10 PAR16 2.4W (50W) 380lm 2700K 38° Réflecteur Verre Classe B
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146181
    • Référence Sonepar : 03637146181
    • EAN : 8714681461815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe BaiSpot Classe B LED Spot PAR16 GU10 2.4W (50W) 380lm 2700K 38° 235V 50x55mm - non-dimmable - excellente réflexion et esthétique semblable aux anciennes dichroïques halogènes grâce au réflecteur en verre

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version en verre a une apparence très belle parce que la partie où la lumière brille à travers est entièrement en verre. Cette version du BaiSpot a la classe énergétique B et est donc encore plus économe en énergie. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.