• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146190 - Sodium E40 400W 2000K Ellipse 52000lm

  • Lampe Sodium HP SN-E E40 400W 2000K 52000lm 122x290mm SON NAV-E SHP RNP-E HPSE
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146190
    • Référence Sonepar : 03637146190
    • EAN : 8714681461907
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Lampe sodium haute pression SN-E E40 400W 2000K 52000 lm 122x290mm Forme Ellipsoïde équivalente / remplacement SON NAV-E SHP-S RNP-E HPSE Dépolie - Applications : éclairage public et industriel

•Les Atouts de l'article:

Lampes au sodium haute pression pour luminaires ouverts et fermés. Gradable sur ballasts classiques et ballasts électroniques. Avantages produit : Longue durée de vie. Très haute efficacité lumineuse. Très bon maintien du flux lumineux pendant toute la durée de vie de la lampe. Économies d'énergie jusqu'à 50 % lors du remplacement des lampes à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Domaines d'application : Routes. Lumière d'extérieure. Installations industrielles. Convient pour une utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver