• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146215 - SPIRALED Ring O100 E27 DIM 4W

  • BAI spiraled Ring O100 E27 4W 1800K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 100mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146215
    • Référence Sonepar : 03637146215
    • EAN : 8714681462157
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED Filament DECO spiraled Ring O100 E27 4W 1800K Or 170lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 100x189mm - A combiner avec suspensions ou lampes à poser pour un effet décoratif réussi !!

•Les Atouts de l'article:

Avec la série Ring, Bailey Lights complète la gamme Spiraled®, déjà très large et bien connue par les professionnels. Le filament flexible Spiraled® est entouré d'un fin tube en verre qui fait le tour de l'ampoule depuis un côté du culot de la lampe en se terminant de l'autre côté de l'ampoule. En combinaison avec les formes spéciales de verre ovales et rondes (qui sont rondes vu de face mais pas de côté), la série Spiraled® Ring donne un aspect particulièrement décoratif. La teinte chaude (1800K) des lampes est également gradable avec le variateur approprié. Vérifiez la liste de variateurs compatibles et testés par Bailey. Spiraled® est une marque protégée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver