• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146218 - SPIRALED XL A165 E27 DIM 4.9W

  • BAI spiraled XL A165 E27 4.9W 1800K Or 200lm (20W) Gradable 230V-240V 320° 168mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146218
    • Référence Sonepar : 03637146218
    • EAN : 8714681462188
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED Filament DECO spiraled XL A165 E27 4.9W 1800K Or 200lm (20W) Gradable 230V-240V 320° 168x303mm - A combiner avec suspensions ou lampes à poser pour un effet décoratif réussi !!

•Les Atouts de l'article:

"Avec la série Spiraled® XL, Bailey Lights franchit un cap supplémentaire dans les lampes de grande taille "Big Bulbs" désormais bien connues sur le marché. Le filament flexible Spiraled® est entouré d'un fin tube en verre qui forme une spirale élégante dans l'ampoule XL. Les lampes LED extra larges (XL) similaires ne sont pas nouvelles, mais elles sont désormais disponibles en version Spiraled® pour les professionnels. La teinte chaude (1800K) des lampes est également gradable avec le variateur approprié. Vérifiez la liste de variateurs compatibles et testés par Bailey. Spiraled® est une marque protégée.