• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146224 - LED Viande T5 AC 849 G5 14W

  • Tube LED Spécial Boucherie T5 AC 16x849mm G5 14W (21W) HE 1000lm Anti-éclats
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146224
    • Référence Sonepar : 03637146224
    • EAN : 8714681462249
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiFood Tube LED Verre T5 AC 16x849mm G5 14W (21W) HE Spécial Boucherie Viande et produits carnés - 1000lm - Protection contre les éclats HACCP 270° AC 230V-240V type Natura - Connection directe 230V (ne fonctionne pas sur ballasts)

•Les Atouts de l'article:

Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges sans émission de lumière rose visible. Fluorescence VS LED ne peut pas être un retrofit 100% identique car la technologie de base est complètement différente. Les tubes fluorescents reposent sur un revêtement de phosphore, une réaction chimique et une distribution spéciale des couleurs. Les tubes LED BaiFood sont basés uniquement sur la technologie des chips LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.