• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146233 - LED MR11 GU4 12V 4.5W 36°

  • Lampe LED réflecteur MR11 GU4 12V AC/DC 4.5W 2700K 36° 345lm (35W) IRC90 DIM
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146233
    • Référence Sonepar : 03637146233
    • EAN : 8714681462331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED avec réflecteur BaiSpot LED MR11 GU4 12V AC/DC 4.5W 2700K 36° 345lm (35W) IRC > 90 Réflecteur en verre Gradable 35x38mm

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version en verre a une apparence très belle parce que la partie où la lumière brille à travers est entièrement en verre. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C