• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146247 - LED HID G12 Dim 13.5W 865 1900lm 230V

  • Lampe LED HID G12 13.5W 6500K 1900lm Gradable Claire 230V-240V 300° 30x99mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146247
    • Référence Sonepar : 03637146247
    • EAN : 8714681462478
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED compacte HID culot G12 13.5W 6500K 1900lm Gradable Claire 230V-240V 300° 30x99mm - Equivalente / Remplacement 35W CMH-T CDM-T - Eclairage magasin / mobilier / vitrine - Retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire existant.

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED compactes G12 sont idéales pour remplacer les lampes aux halogénures métalliques en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées dans les magasins, les vitrines et les musées. Consignes d'installation: Débrancher le ballast, le condensateur et l'amorceur avant utilisation. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver