• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146250 - LED Ecoplus T5 Switch 1449 20W 3000-6500

  • Tube LED Ecoplus T5 Switch 16x1449mm G5 20W (35W) 2500-2600lm 3CCT 3000K à 6500K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146250
    • Référence Sonepar : 03637146250
    • EAN : 8714681462508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Tube LED Ecoplus T5 Switch 16x1449mm G5 20W (35W) 2500-2600lm Teintes sélectionnables 3000K 4000K 6500K IRC80 Verre - Connection directe AC 230V-240V - Angle diffusion: 250° Temp. -20°C +45°C - Equivalence / Remplacement TL5 Lumilux

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Ajustez la température de couleur de votre éclairage à la température de couleur souhaitée en appuyant simplement sur un interrupteur. Choisissez entre trois teintes : 3000K, 4000K ou 6500K. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver