• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146263 - LED Ecobasic Crystal GU10 2.4W

  • BAI LED Ecobasic PAR16 Crystal GU10 2.4W (35W) 230lm 2700K 38° 220V-240V 50x53mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146263
    • Référence Sonepar : 03637146263
    • EAN : 8714681462638
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED avec réflecteur MR16 - Ecobasic PAR16 Crystal GU10 2.4W (35W) 230lm 2700K 38° 220V-240V 50x53mm

•Les Atouts de l'article:

"Les lampes LED Bailey Lights de la gamme "spots" se caractérisent par une durée de vie plus longue et une consommation d'énergie inférieure à celles de leurs prédécesseurs halogènes. Grâce à leur conception compacte, elles sont facilement interchangeables. Ces lampes "spots" sont principalement utilisées pour fournir une lumière focalisée depuis le plafond ou le mur. Cette version aspect verre est en polycarbonate et a, au propre comme au figuré, une très belle esthétique car la lumière rayonne à la fois vers l'avant et en partie vers l'arrière. Ces lampes Ecobasic à petit prix sont à la fois ÉCOlogiques et ÉCOnomiques, grâce à leur faible consommation et leur longue durée de vie. Température ambiante : -20°C à +40°C.