• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146266 - LED Corn 1D E27 36W 3500lm 827

  • Lampe LED Corn 1 Direction E27 100-240V 36W 2700K 3500lm IP64 180° spéciale EP
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146266
    • Référence Sonepar : 03637146266
    • EAN : 8714681462669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe à forte puissance LED Corn 1D E27 100-240V 27W 2700K 3500lm IP64 - Alimentation directe sans ballast: 120V 130V 230V 240V - conforme arrêté nuisances lumineuses 2018 - flux 180° dirigé vers le sol en position verticale. 87x206mm

•Les Atouts de l'article:

LED Corn 1 Direction est une lampe LED haute puissance pour une application verticale dans l'éclairage des rues, parcs et terrains. Les lamelles sur la lampe garantissent que la lumière se dirige que vers le bas, évitant ainsi une pollution lumineuse indésirable vers le haut. Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Installer verticalement avec le culot en bas uniquement, pour être conforme avec l'arrêté sur les nuisances lumineuses en France. Plage de température ambiante: -30°C à +45°C.