• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146309 - LED T8 Switch 1500 22W 3CCT Gainé HACCP

  • Tube LED T8 Switch 28x1500mm G13 22W (58W) 2320-2420lm 3CCT 3000K à 6500K HACCP
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146309
    • Référence Sonepar : 03637146309
    • EAN : 8714681463093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI T8 Switch LED Tube 28x1500mm G13 22W (58W) 2320-2420lm 3CCT 3000K 4000K 6500K IRC > 80 Protection contre les éclats PET HACCP Alim. ballast ferromagnétique ou direct secteur 230V AC 220° Temp. -20°C +25°C Equivalent T26 TLD Lumilux

•Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Ajustez la température de couleur de votre éclairage à la température de couleur souhaitée en appuyant simplement sur un interrupteur. Choisissez entre trois teintes : 3000K, 4000K ou 6500K. Remplacez le starter existant du tube fluorescent par le starter LED (fourni). Protection contre les éclats grâce à un revêtement PET spécial. Soutenir la mise en œuvre des concepts HACCP de la production à la présentation. Plage de température ambiante: -20°C à +25°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver