• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146310 - LED A60 E27 95-265V AC/DC 11W 1050lm

  • Lampe LED E27 A60 60x120mm 95-265V AC/DC 1050lm 11W 2700K 827 220° Opale
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146310
    • Référence Sonepar : 03637146310
    • EAN : 8714681463109
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED E27 A60 60x120mm Tension alimentation : 95 à 265V AC/DC 1050lm 11W 2700K 827 220° Opale - 25000 heures - RG0

•Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ecological et economic.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver