• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146316 - LED PL Glass G24q 4P 6W 840 870lm 230V

  • LED PL Glass (Verre) G24q 4P TC-DEL 6W (18W) 4000K 870lm 230V-240V 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146316
    • Référence Sonepar : 03637146316
    • EAN : 8714681463161
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe LED PL GLASS (Verre) G24q 4-pins TC-DEL 6W (18W) 4000K Dépolie 870lm 230V-240V 360° 34x143mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Equivalent PLC Dulux D

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G24 (à quatre broches) TC-DEL remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme éclairage d'orientation. Cette série LED PL a la même forme et les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. De plus, comme leurs prédécesseurs, elles sont en verre, ce qui assure la même uniformité de lumière. Elles sont une alternative éco-responsable 1-pour-1 . Connecter directement à la tension du secteur (AC). Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG), démonter le ballast avant d’utilisation!

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver