• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146373 - LED Petite E27 T33x45mm 3.5W 822 210lm

  • Lampe LED Petite E27 T33x45mm 3.5W (21W) 210lm 2200K Gradable en 3 étapes
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146373
    • Référence Sonepar : 03637915838
    • EAN : 8712879158387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED compacte LED "Petite" E27 T33x45mm 3.5W (21W) 210lm 2200K Gradable en 3 étapes : 3 flux 15% - 45% - 100% après chaque extinction / allumage sur interrupteur classique - idéal pour lampes sur pied, lampes de chevet

•Les Atouts de l'article:

Le Flex Filement LED le bouton E27 peut être vissé dans n'importe quelle douille E27, où il dépassera toujours un peu afin qu'il puisse toujours être retiré en toute sécurité de la base. L'effet du LED Button est que la lumière paraît venir directement de la base de la lampe. Pratique lorsque la forme d’une lampe classique est indésirable au niveau du luminaire ou lorsque l'espace est limité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver