• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146386 - TL T5 G5 517MM 13W 827

  • BEE Tube fluo T5 G5 16x517mm 13W 2700K 600lm 12000h - blocs de secours BAES BAEH
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146386
    • Référence Sonepar : 03637146386
    • EAN : 8714681463864
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube fluorescent éclairage éclairage de secours pour BAES BAEH TL T5 G5 16x517mm 13W 2700K 600lm 12000h

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver