• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146422 - Tube Fluo T5 G5 1449MM 80W 830 HO

  • BEE Tube fluo T5 G5 16x1449mm 80W 3000K 6650lm 12000h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146422
    • Référence Sonepar : 03637146422
    • EAN : 8714681464229
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T5 G5 16x1449mm 80W 3000K 6650lm 12000h

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver