• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146427 - Tube Fluo T8 G13 330MM 10W 865

  • BEE Tube fluo T8 G13 26x330mm 10W 6500K 280lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146427
    • Référence Sonepar : 03637146427
    • EAN : 8714681464274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T8 G13 longueur spéciale 26x330mm 10W 6500K 280lm

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver