• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146429 - TL T8 G13 437MM 15W 830

  • BEE Tube fluo T8 G13 26x437mm 15W 3000K 580lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146429
    • Référence Sonepar : 03637146429
    • EAN : 8714681464298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T8 G13 longueur spéciale 26x437mm 15W 3000K 580lm

•Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver